text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Cabeça queijo DIN 7500 ME-Z Aço Zincado embalagem grande M6X16

Especificaciones

Diâmetro M6
Comprimento 16 mm
Marca Fabory
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Info
  • O comprimento nominal (C) é com tolerância js15.
    • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.embalagem grande

Dimensiones

d-D M6
dk 11
k (max.) 3
L (mm) 16
Nr. fenda 3
P 1

Estándares

DIN 7500-1-ME Z

Números de artículo

Artículo No. 67090.060.015
EAN 8715492896841
UBB 950352213579
UNSPSC 31161512

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.