text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Cabeça queijo DIN 7500 CE-Z Aço Zincado embalagem grande M4X6

Specifications

Diâmetro M4
Comprimento 6 mm
Marca Fabory
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de queijo baixa
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Info
  • O comprimento nominal (C) é com tolerância js15.
    • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.embalagem grande

Dimensions

d-D M4
dk 8
k 3.1
L (mm) 6
Nr. fenda 2
P 0.7

Standards

DIN 7500-1-CE Z

Article numbers

Article number 67150.040.006
EAN 8715492897428
UBB 950352217208
UNSPSC 31161512

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.