text.skipToContent text.skipToNavigation

Tampa plástica para parafusos cabeça embeber Pozidriv Plástico Poliamida (nylon) 6.6 2X12-9010


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 6.6
Material Plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Ral 9010
Peso por peça (g) 0.2
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 2 mm
Marca Fabory
Classe 6.6
Material Plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Ral 9010
Peso por peça (g) 0.2
Info
  • Características especiais para tampas de parafusos cabeça de embeber Pozidriv para aglomerado:
  • Previne a corrosão e acumulação de poeiras no encaixe.
  • Aspeto exterior agradável.
  • Fácil de montar.
  • Reutilizável.
Código pautal

Dimensões

d1 2
d2 12
D (mm) 2
Nr. 2

Números do artigo

Referência 29390.029.010
EAN 8715492958389
UBB 950357125539
UNSPSC 31162806

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.