text.skipToContent text.skipToNavigation

Tampa de protecção Plástico Polietileno M75BUCHA


Referência
Marca Fabory
Material Plástico
Material técnico Polietileno
Peso por peça (g) 1.424
Info
  • A forma destes artigos permite serem usados como excelente proteção contra deterioração, sujidade, humidade e corrosão, durante a armazenagem e transporte.
  • Quando usado como bucha, a dimensão b deve ser min. 5% maior que a abertura, diâmetros acima de 30 mm podem requerer um ajuste mais preciso.
  • Quando usado como tampa, a dimensão c deve ser min. 5% menor que o diâmetro a tapar, diâmetros acima de 30 mm podem requerer um ajuste mais preciso.
Código pautal
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Fabory
Material Plástico
Material técnico Polietileno
Peso por peça (g) 1.424
Info
  • A forma destes artigos permite serem usados como excelente proteção contra deterioração, sujidade, humidade e corrosão, durante a armazenagem e transporte.
  • Quando usado como bucha, a dimensão b deve ser min. 5% maior que a abertura, diâmetros acima de 30 mm podem requerer um ajuste mais preciso.
  • Quando usado como tampa, a dimensão c deve ser min. 5% menor que o diâmetro a tapar, diâmetros acima de 30 mm podem requerer um ajuste mais preciso.
Código pautal

Dimensões

a 70
b 75.8
c 68.1
d 74
e 25.4
f 79.4
Tipo M75PLUG

Números do artigo

Referência 56783.750.002
EAN 8715492867148
UBB 950356580205
UNSPSC 31162806

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.