Tampas de proteção vermelho
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
Sistemas de engenharia/peças para máquinas
Artigos em plástico
Tampas de plástico
Tampas de proteção vermelho
56783
56783.040.060
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
Tampa de protecção Plástico Polietileno M4TAMPA-M6BUCHA
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Marca
Fabory
Material
Plástico
Material técnico
Polietileno
Peso por peça (g)
0.016
Info
A forma destes artigos permite serem usados como excelente proteção contra deterioração, sujidade, humidade e corrosão, durante a armazenagem e transporte.
Quando usado como bucha, a dimensão b deve ser min. 5% maior que a abertura, diâmetros acima de 30 mm podem requerer um ajuste mais preciso.
Quando usado como tampa, a dimensão c deve ser min. 5% menor que o diâmetro a tapar, diâmetros acima de 30 mm podem requerer um ajuste mais preciso.
Código pautal
Ver
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
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
Plástico
Material técnico
Polietileno
Peso por peça (g)
0.016
Info
A forma destes artigos permite serem usados como excelente proteção contra deterioração, sujidade, humidade e corrosão, durante a armazenagem e transporte.
Quando usado como bucha, a dimensão b deve ser min. 5% maior que a abertura, diâmetros acima de 30 mm podem requerer um ajuste mais preciso.
Quando usado como tampa, a dimensão c deve ser min. 5% menor que o diâmetro a tapar, diâmetros acima de 30 mm podem requerer um ajuste mais preciso.
Código pautal
Ver
Dimensões
a
4.4
b
6.1
c
2.8
d
4.5
e
9.5
f
9.5
Tipo
M4KAP-M6PLUG
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
56783.040.060
EAN
8715492866844
UBB
950356575197
UNSPSC
31162806