text.skipToContent text.skipToNavigation

Tampa de protecção Plástico Polietileno M12TAMPA


Referência
Marca Fabory
Material Plástico
Material técnico Polietileno
Peso por peça (g) 0.053
Info
  • A forma destes artigos permite serem usados como excelente proteção contra deterioração, sujidade, humidade e corrosão, durante a armazenagem e transporte.
  • Quando usado como bucha, a dimensão b deve ser min. 5% maior que a abertura, diâmetros acima de 30 mm podem requerer um ajuste mais preciso.
  • Quando usado como tampa, a dimensão c deve ser min. 5% menor que o diâmetro a tapar, diâmetros acima de 30 mm podem requerer um ajuste mais preciso.
Código pautal
Embalado por 250
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Fabory
Material Plástico
Material técnico Polietileno
Peso por peça (g) 0.053
Info
  • A forma destes artigos permite serem usados como excelente proteção contra deterioração, sujidade, humidade e corrosão, durante a armazenagem e transporte.
  • Quando usado como bucha, a dimensão b deve ser min. 5% maior que a abertura, diâmetros acima de 30 mm podem requerer um ajuste mais preciso.
  • Quando usado como tampa, a dimensão c deve ser min. 5% menor que o diâmetro a tapar, diâmetros acima de 30 mm podem requerer um ajuste mais preciso.
Código pautal

Dimensões

a 12.1
b 13.9
c 10.6
d 12.3
e 11
f 17.5
Tipo M12KAP

Números do artigo

Referência 56783.120.000
EAN 8715492866882
UBB 950356575502
UNSPSC 31162806

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.