text.skipToContent text.skipToNavigation

Swivel castor wheel dm 150 mm load cap. 650 kg with plastic arrester 135x110 mm BS ROLLEN


Referência 6Q818217
Método de montagem Placa
Largura 50
Altura 200
Diâmetro 150
Carga útil 650
Modelo de roda Roda flangeada
Material da banda de rodagem Plástico
Embalado por 1

Especificações

Método de montagem Placa
Largura 50
Altura 200
Diâmetro 150
Carga útil 650
Modelo de roda Roda flangeada
Material da banda de rodagem Plástico
Rolamento Rolamento liso
Forquilha de material Aço
Mola Não
Proteção da superfície, garfo Outro
Marca Bs rollen

Números do artigo

Referência 6Q818217
EAN 4021885123024
UBB 500582886502
UNSPSC 31162701
Artigo do fabricante nr 3000275624
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.