Fresas de escarear
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Fresar
Fresas de escarear
7D226163
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
Swiss Tech Fresa de desbaste DIN 844 Long Fino Cobalt HSS Uncoated 25,0MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Descrição
HSS-Co 8% Weldon Shank Fine Pitch Ripper Cutters: Series 26, Long - TiCN Coated. Series 26 - Long Series, TiCN Coated Dimensions to DIN 844. Centre cutting. Weldon shank to DIN 1835B. Cutting diameter to js12. Shank diameter to h6. Available in HSS-Co 8% Uncoated (for general production machining), HSS-Co 8% TiCN Coated (extends cutter life and improves work material surface finish) and HSS-Co 8% TiALN Coated (dissipates and resists heat, reduces surface friction coupled with high surface hardness).
Números do artigo
Referência
7D226163
EAN
5036140205109
UBB
500650025249
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
SWT1632655A