text.skipToContent text.skipToNavigation

Suporte de bits Wera 899/14/1 SB SiS 1/4 x 79


Universal holder for the take-up of bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Stainless steel sleeve for very special corrosion protection. The retaining ring ensures an optimum fit of the tool in the holder. The strong permanent magnet holds the bits absolutely securely. Drive: SDS plus.

Referência 6C143869
Comprimento (m) 79
Magnético Sim
Cabeça de troca rápida Não
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Embalado por 3
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento (m) 79
Magnético Sim
Cabeça de troca rápida Não
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Tamanho da inserção da máquina Outro
Suporte de soquetes Não
Marca Wera

Descrição

Universal holder for the take-up of bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Stainless steel sleeve for very special corrosion protection. The retaining ring ensures an optimum fit of the tool in the holder. The strong permanent magnet holds the bits absolutely securely. Drive: SDS plus.

Números do artigo

Referência 6C143869
EAN 4013288099891
UBB 500643513442
UNSPSC 27112809
Artigo do fabricante nr 05134397001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.