text.skipToContent text.skipToNavigation

Suporte de bits Wera 3888/4/1 K SB SiS 1/4 x 50


Universal holder for the take-up of bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 (ISO 1173). Stainless design to prevent extraneous rust. Comes with Rapidaptor technology, which allows bits to be attached without any need to actuate the sleeve. The removal of the bit is simple, just by pushing the sleeve forward - for rapid bit change with just one hand. ¼" hexagon, suitable for power screwdrivers with take-up as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 8R742897
Comprimento (m) 50
Magnético Não
Cabeça de troca rápida Sim
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Embalado por 3
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento (m) 50
Magnético Não
Cabeça de troca rápida Sim
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Tamanho da inserção da máquina 1/4 polegada
Tamanho da inserção da máquina (mm) 6.3
Suporte de soquetes Não
Marca Wera

Descrição

Universal holder for the take-up of bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 (ISO 1173). Stainless design to prevent extraneous rust. Comes with Rapidaptor technology, which allows bits to be attached without any need to actuate the sleeve. The removal of the bit is simple, just by pushing the sleeve forward - for rapid bit change with just one hand. ¼" hexagon, suitable for power screwdrivers with take-up as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 8R742897
EAN 4013288112170
UBB 500643270050
UNSPSC 27112809
Artigo do fabricante nr 05073616001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.