text.skipToContent text.skipToNavigation

Suporte angular Aço inoxidável (Inox) A2 61X15


Artikelnummer
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Peso por peça (g) 38
Código pautal
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Comprimento 61 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Peso por peça (g) 38
Código pautal

Afmetingen

B 15
L (mm) 61
L1 51
L2 21
S 3

Artikelnummers

Artikelnummer 54625.061.015
EAN 4043377191724
UBB 500616983259
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.