text.skipToContent text.skipToNavigation

Structural assembly set with fit bolt oversized thread EN 15048 Aço Galvanizado a quente 5.6/5 oversized M16X70X38


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 5.6/5
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Ls (min.) 38
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 70 mm
Marca Fabory
Classe 5.6/5
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Ls (min.) 38
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 185
Info
  • Só embalagens completas.
  • As construções europeias devem obedecer ao Construction Products Regulation (CPR) a fim de garantir a segurança de pessoas e objetos.
  • Geralmente, os produtos de construção de acordo com a harmonized European standards (hEN standards) deve ser utilizado para este fim. Montagem de fixações não pré-esforçadas de acordo com a EN 15048-1 estão em conformidade com o CPR.
  • O fabricante destes artigos é certificado CE para a sua produção.
  • Parafusos DIN 7968 e porcas ISO 4032 são embalados em conjunto em caixas seladas.
  • Uma Declaration of Performance (DoP) está disponíveloversized
Código pautal

Dimensões

b 24.5
d-D M16
ds 17
k 10
L (mm) 70
m (max.) 15.9
P 2
s 24

Padrões

EN 15048

Números do artigo

Referência 08772.160.070
EAN 8717077308176
UBB 500650937054
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.