text.skipToContent text.skipToNavigation

Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Aço Galvanizado a quente 4.6/5 M12X75


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Classe 4.6/5
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 75 mm
Marca Fabory
Classe 4.6/5
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 95.8
Info
  • Só embalagens completas.
  • As construções europeias devem obedecer ao Construction Products Regulation (CPR) a fim de garantir a segurança de pessoas e objetos.
  • Geralmente, os produtos de construção de acordo com a harmonized European standards (hEN standards) deve ser utilizado para este fim. Montagem de fixações não pré-esforçadas de acordo com a EN 15048-1 estão em conformidade com o CPR.
  • O fabricante destes artigos é certificado CE para a sua produção.
  • Parafusos sextavados DIN 7990 e porcas ISO 4032 são embalados em conjunto em caixas seladas.
  • Uma Declaration of Performance (DoP) está disponível.ISO métrico
Código pautal

Dimensões

b 20.5
d-D M12
k 8
L (mm) 75
m 10.8
P 1.75
s 18

Padrões

EN 15048

Números do artigo

Referência 08440.120.075
EAN 8717077305663
UBB 500650911968
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.