text.skipToContent text.skipToNavigation

Step drill drill. range 6–25 mm HSS spiral-grooved no. of cutters 2 no. of steps


Referência 0C254661
Diâmetro do eixo (mm) 10
Ranhura em espiral Sim
Número de lâminas de corte 2
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 25
Diâmetro mínimo da broca (mm) 6
Número de fases de perfuração 7
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 10
Ranhura em espiral Sim
Número de lâminas de corte 2
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 25
Diâmetro mínimo da broca (mm) 6
Número de fases de perfuração 7
Material de corte HSS
Direção de corte Direita
Marca Ruko
Código pautal

Números do artigo

Referência 0C254661
UBB 500719257916
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 101095
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.