text.skipToContent text.skipToNavigation

Multímetro digital com pinça inteligente Stanley FATMAX com 2 pilhas AA


Referência 1C634879
Memória do valor medido Não
Indicação Digital
Seleção da gama de medição Automático
Medição True RMS Não
Teste de continuidade Sim
Interface Não
Medição da capacitância Não
Embalado por 1

Especificações

Memória do valor medido Não
Indicação Digital
Seleção da gama de medição Automático
Medição True RMS Não
Teste de continuidade Sim
Interface Não
Medição da capacitância Não
Medição de frequência Sim
Com medição de decibéis (dB) Não
Retenção de dados Sim
Interface IR Não
Versão testada contra explosão Não
Interface Bluetooth Não
Teste de resistência/teste de díodo Não
Medição da indutância Não
Resolução mais baixa, tensão DC Outro
Resolução mais baixa, corrente DC Outro
Resolução mais baixa, tensão CA Outro
Resolução mais baixa, corrente AC Outro
Resolução mais baixa, resistência Outro
Com medição de condutividade Não
Gama de medição da tensão máxima, CA (V) 600
Gama de medição da tensão máxima, DC (V) 600
Gama máx. de medição de corrente, AC (A) 600
Gama de medição da resistência máxima (MOhm) 10
Armazenamento do valor máximo Não
Ecrã múltiplo Não
Categoria do circuito de medição CAT III
Memorização do valor mínimo Não
Tensão nominal de ensaio 100 V Não
Tensão nominal de ensaio 1000 V Não
Tensão nominal de ensaio 250 V Não
Tensão nominal de ensaio 500 V Não
Medição do valor relativo Não
Memória de valores de pico Não
Medições do ciclo de funcionamento Não
Medição de temperatura Não
Gama máx. de medição de frequência (kHz) 3
Medição de miliohm com técnica de 4 fios (ligação Kelvin) Não
Medição de temperatura RTD Não
Medição de temperatura TC Não
Tensão nominal de teste 10 V Não
Tensão nominal de ensaio 50 V Não
Medição do comprimento do cabo Não
Cable symmetry testing for two wire connections a-b-E Não
Medição de potência e energia Não
Análise de harmónicas/qualidade da energia Não
Medição da velocidade de rotação Não
Disjuntor automático Não
Categoria do circuito de medição da tensão máxima (V) 600
Com retroiluminação do ecrã Não
Marca Stanley
Código pautal
Model FATMAX

Números do artigo

Referência 1C634879
EAN 3253560825645
UBB 500715814959
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr FMHT82564-0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.