Laser de linhas cruzadas
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
Maquinação
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
Ferramentas de inspeção & marcação, medição
Níveis
Laser de linhas cruzadas
1M104076
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
Stanley FATMAX Laser de linhas cruzadas em caixa de cartão Feixe vermelho 20m ±3mm/10m 4x pilha AA
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
1M104076
Cor da caixa
Outro
Peso
1050
Com controlo remoto
Não
Interface
Não
Rota de sinalização visível
Não
Comprimento da via de sinalização (m)
50
Rota de sinalização rotativa
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Cor da caixa
Outro
Peso
1050
Com controlo remoto
Não
Interface
Não
Rota de sinalização visível
Não
Comprimento da via de sinalização (m)
50
Rota de sinalização rotativa
Não
Precisão (mm)
0.3
Comprimento de onda do sensor (nm)
680
Grau de proteção (IP)
IP54
Tipo de bateria
Outro
Classe laser
Classe 2
Marca
Stanley
Código pautal
90153010
Model
FATMAX
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1M104076
EAN
3253561775857
UBB
500715814389
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
FMHT77585-1