text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Soquete de metal 51 1/2 pol. Largura de 12 pontos entre os planos 17 mm comprimento 83 mm


extra profundoDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® aço de alto desempenho, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 17
Comprimento (m) 83
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 17
Comprimento (m) 83
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 35
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 156
Código pautal
Model 51 17
Type Socket

Descrição

extra profundoDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® aço de alto desempenho, cromado

Números do artigo

Referência G0370.170.001
EAN 4018754005611
UBB 203122109317
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 03020017

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.