Sextavado interior
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas manuais
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
G0365
G0365.090.001
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
Stahlwille Soquete 50 1/2 polegada 12 pontos de largura entre os planos 9 mm comprimento 38 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Proteção da superfície
Cromado
Largura da chave (mm)
9
Comprimento (m)
38
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Largura da chave (mm)
9
Comprimento (m)
38
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Sim
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
9
Para aparafusadora de impacto
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
55
Código pautal
Ver
Model
50 9
Type
Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 MHPQ® aço de alto desempenho, cromado
Números do artigo
Referência
G0365.090.001
EAN
4018754005178
UBB
203122357148
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
03010009