Sextavado interior
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
Partes acessórios
Produtos SDS
G0365.260.001
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
Stahlwille Soquete 50 1/2 polegada 12 pontos de largura entre os planos 26 mm comprimento 42 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 Aço de alto desempenho MHPQ®, cromado
Descrição completa
Referência
Proteção da superfície
Cromado
Largura da chave (mm)
26
Comprimento (m)
42
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Largura da chave (mm)
26
Comprimento (m)
42
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Sim
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
18.5
Para aparafusadora de impacto
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
122
Código pautal
Ver
Model
50 26
Type
Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 Aço de alto desempenho MHPQ®, cromado
Números do artigo
Referência
G0365.260.001
EAN
4018754005345
UBB
203122108327
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
03010026