Sextavado interior
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
Discos de corte diamante
G0365.230.001
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
Stahlwille Soquete 50 1/2 polegada 12 pontos de largura entre os planos 23 mm comprimento 42 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 Aço de alto desempenho MHPQ®, cromado
Descrição completa
Referência
Proteção da superfície
Cromado
Largura da chave (mm)
23
Comprimento (m)
42
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
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
Proteção da superfície
Cromado
Largura da chave (mm)
23
Comprimento (m)
42
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Sim
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
18
Para aparafusadora de impacto
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
116
Código pautal
Ver
Model
50 23
Type
Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 Aço de alto desempenho MHPQ®, cromado
Números do artigo
Referência
G0365.230.001
EAN
4018754005314
UBB
203122108087
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
03010023