Sextavado interior
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
Ferramentas sem fios
Serrar & cortar
X-ato
G0365.140.001
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
Stahlwille Soquete 50 1/2 polegada 12 pontos de largura entre os planos 14 mm comprimento 38 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Proteção da superfície
Cromado
Largura da chave (mm)
14
Comprimento (m)
38
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Largura da chave (mm)
14
Comprimento (m)
38
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Sim
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
13
Para aparafusadora de impacto
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
60
Código pautal
Ver
Model
50 14
Type
Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 Aço de alto desempenho MHPQ®, cromado
Números do artigo
Referência
G0365.140.001
EAN
4018754005222
UBB
203122107170
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
03010014