text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Soquete 50 1/2 polegada 12 pontos de largura entre os planos 13 mm comprimento 39 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 Aço de alto desempenho MHPQ®, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 13
Comprimento (m) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 13
Comprimento (m) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 13
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 60
Código pautal
Model 50 13
Type Socket

Descrição

DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 Aço de alto desempenho MHPQ®, cromado

Números do artigo

Referência G0365.130.001
EAN 4018754005215
UBB 203122107097
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 03010013

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.