text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Soquete 45 3/8 polegada 12 pontos de largura entre planos 19 mm comprimento 32 mm

Referência
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 19
Comprimento (m) 32
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 19
Comprimento (m) 32
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 13.5
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 43
Código pautal
Model 45 19
Type Socket

Descrição

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709Aço de alto desempenho HPQ®, cromado

Números do artigo

Referência G0330.190.001
EAN 4018754002023
UBB 203122104029
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 02010019

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.