Sextavado interior
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
Partes acessórios
Brocas para madeira
G0330.170.001
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
Stahlwille Soquete 45 3/8 polegada 12 pontos de largura entre os planos 17 mm comprimento 31 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Proteção da superfície
Cromado
Largura da chave (mm)
17
Comprimento (m)
31
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Largura da chave (mm)
17
Comprimento (m)
31
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Sim
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
12.5
Para aparafusadora de impacto
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
36
Código pautal
Ver
Model
45 17
Type
Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709Aço de alto desempenho HPQ®, cromado
Números do artigo
Referência
G0330.170.001
EAN
4018754002009
UBB
203122103948
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
02010017