Sextavado interior
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
Furar
Brocas de metal duro
G0330.200.001
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
Stahlwille Soquete 45 3/8 pol. Largura de 12 pontos entre planos 20 mm comprimento 34 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709Aço de alto desempenho HPQ®, cromado
Descrição completa
Referência
Proteção da superfície
Cromado
Largura da chave (mm)
20
Comprimento (m)
34
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
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
Proteção da superfície
Cromado
Largura da chave (mm)
20
Comprimento (m)
34
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Sim
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
15.5
Para aparafusadora de impacto
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
48
Código pautal
Ver
Model
45 20
Type
Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709Aço de alto desempenho HPQ®, cromado
Números do artigo
Referência
G0330.200.001
EAN
4018754002030
UBB
203122333883
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
02010020