text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Soquete 45 3/8 pol. Largura de 12 pontos entre os planos 21 mm comprimento 34 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709Aço de alto desempenho HPQ®, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 21
Comprimento (m) 34
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 21
Comprimento (m) 34
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 15.5
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 55
Código pautal
Model 45 21
Type Socket

Descrição

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709Aço de alto desempenho HPQ®, cromado

Números do artigo

Referência G0330.210.001
EAN 4018754002047
UBB 203122333966
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 02010021

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.