Sextavado interior
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
Ferramentas sem fios
Baterias & carregadores
G0330.080.001
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
Stahlwille Soquete 45 3/8 pol. Largura de 12 pontos entre faces 8 mm comprimento 25 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® aço de alto desempenho, cromado
Descrição completa
Referência
Proteção da superfície
Cromado
Largura da chave (mm)
8
Comprimento (m)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
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
Proteção da superfície
Cromado
Largura da chave (mm)
8
Comprimento (m)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Sim
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
7
Para aparafusadora de impacto
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
19
Código pautal
Ver
Model
45 8
Type
Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® aço de alto desempenho, cromado
Números do artigo
Referência
G0330.080.001
EAN
4018754001910
UBB
203122103294
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
02010008