text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Soquete 45 3/8 pol. Largura de 12 pontos entre faces 7 mm comprimento 24 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® aço de alto desempenho, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 7
Comprimento (m) 24
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 7
Comprimento (m) 24
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 6
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 19
Código pautal
Model 45 7
Type Socket

Descrição

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709HPQ® aço de alto desempenho, cromado

Números do artigo

Referência G0330.070.001
EAN 4018754001903
UBB 203122333479
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 02010007

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.