text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Soquete 40 1/4 polegada largura hexagonal entre faces 10 mm comprimento 23 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (cargas de ensaio)Aço de alto desempenho HPQ®, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 10
Comprimento (m) 23
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 10
Comprimento (m) 23
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 8
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Peso por peça (g) 18
Código pautal
Model 40 10
Type Socket

Descrição

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (cargas de ensaio)Aço de alto desempenho HPQ®, cromado

Números do artigo

Referência G0301.100.001
EAN 4018754000067
UBB 203122098262
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 01010010

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.