Sextavado interior
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
Partes acessórios
Produtos SDS
G0330.090.001
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
Stahlwille Socket bit 45 3/8 polegada 12-point width across flats 9 mm length 25 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Proteção da superfície
Cromado
Largura da chave (mm)
9
Comprimento (m)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Largura da chave (mm)
9
Comprimento (m)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Sim
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
7
Para aparafusadora de impacto
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
20
Código pautal
Ver
Model
45 9
Type
Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709Aço de alto desempenho HPQ®, cromado
Números do artigo
Referência
G0330.090.001
EAN
4018754001927
UBB
203122333545
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
02010009