text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Ponteira hexagonal de 56 3/4 polegadas de largura entre faces 41 mm comprimento 90 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 Mextra deepAS-drive e HPQ® aço de alto desempenho até 36 mm, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 41
Comprimento (m) 90
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 41
Comprimento (m) 90
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 40
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 700
Código pautal
Model 56 41
Type Socket

Descrição

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 Mextra deepAS-drive e HPQ® aço de alto desempenho até 36 mm, cromado 

Números do artigo

Referência G0402.410.001
EAN 4018754008995
UBB 203122382963
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 05020041

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.