text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Ponteira hexagonal de 56 3/4 polegadas de largura entre faces 36 mm comprimento 90 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 Mextra deepAS-drive e aço de alto desempenho HPQ® até 36 mm, cromado

Cod Articol
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 36
Comprimento (m) 90
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Ambalat la 1

Specificații

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 36
Comprimento (m) 90
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 40
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 635
Código pautal
Model 56 36
Type Socket

Descriere

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 Mextra deepAS-drive e aço de alto desempenho HPQ® até 36 mm, cromado

Numerele articolelor

Cod Articol G0402.360.001
EAN 4018754008988
UBB 203122382880
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 05020036

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.