text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Ponteira hexagonal de 55 3/4 polegadas de largura entre faces 38 mm comprimento 64 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive e HPQ® aço de alto desempenho até 38 mm, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 38
Comprimento (m) 64
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 38
Comprimento (m) 64
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 30
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 437
Código pautal
Model 55 38
Type Socket

Descrição

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive e HPQ® aço de alto desempenho até 38 mm, cromado

Números do artigo

Referência G0401.380.001
EAN 4018754008834
UBB 203122119134
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 05010038

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.