Sextavado interior
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
Acessórios
Filtros
G0401.220.001
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
Stahlwille Ponteira hexagonal de 55 3/4 polegadas de largura entre faces 22 mm comprimento 51 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Proteção da superfície
Cromado
Largura da chave (mm)
22
Comprimento (m)
51
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Largura da chave (mm)
22
Comprimento (m)
51
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Não
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
17
Para aparafusadora de impacto
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
244
Código pautal
Ver
Model
55 22
Type
Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive e HPQ® aço de alto desempenho até 38 mm, cromado
Números do artigo
Referência
G0401.220.001
EAN
4018754008698
UBB
203122377856
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
05010022