text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Ponteira hexagonal de 52 1/2 polegada de largura entre faces 22 mm comprimento 42 mm


Com o AS-Drive, agarra os flancos do parafuso/porca e não as arestasNumerosas tomadas são inutilizáveis porque a espessura da sua parede torna impossível o trabalho em locais apertados. As chaves STAHLWILLE são extremamente finas e duradouras!

Referência
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 22
Comprimento (m) 42
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 22
Comprimento (m) 42
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 16.5
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 115
Código pautal
Model 52 22
Type Socket

Descrição

Com o AS-Drive, agarra os flancos do parafuso/porca e não as arestasNumerosas tomadas são inutilizáveis porque a espessura da sua parede torna impossível o trabalho em locais apertados. As chaves STAHLWILLE são extremamente finas e duradouras!

Números do artigo

Referência G0366.220.001
EAN 4018754005949
UBB 203122111529
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 03030022

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.