text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Ponteira de encaixe hexagonal de 59 3/4 polegadas de largura entre faces 19 mm comprimento 80 mm


para parafusos de cabeça cilíndricaDIN 7422Aço de liga cromado, cromado

Referência
Comprimento (m) 80
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Dimensão (mm) 19
Tamanho da ligação (mm) 20
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 80
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Dimensão (mm) 19
Tamanho da ligação (mm) 20
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 348
Código pautal
Type Inhex Bit Socket

Descrição

para parafusos de cabeça cilíndricaDIN 7422Aço de liga cromado, cromado

Números do artigo

Referência G0405.190.001
EAN 4018754009305
UBB 203122119548
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 05050019

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.