text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Ponteira 51 para velas de ignição 1/2 polegada AF 16 mm 16 mm comprimento de 12 pontos


extra profundoDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® aço de alto desempenho, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 16
Comprimento (m) 83
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 16
Comprimento (m) 83
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 19
Largura da chave (polegada) 5/8 polegadas
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 138
Código pautal
Model 51 16-5/8
Type Socket

Descrição

extra profundoDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® aço de alto desempenho, cromado

Números do artigo

Referência G0370.160.002
EAN 4018754005741
UBB 203122665110
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 03020216

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.