text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Ponteira 1054 KK 1/2 polegada hexagonal largura entre faces 5 mm comprimento 238 mm


com ponta esférica para parafusos de cabeça sextavada ângulo de rotação até 25° de cada ladocomprimentos especiaisAço de liga metálica cromado, cromado

Referência
Comprimento (m) 238
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Dimensão (mm) 5
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 238
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Dimensão (mm) 5
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 120
Código pautal
Type Inhex Bit Socket

Descrição

com ponta esférica para parafusos de cabeça sextavada ângulo de rotação até 25° de cada ladocomprimentos especiaisAço de liga metálica cromado, cromado

Números do artigo

Referência G0381.105.405
EAN 4018754007370
UBB 203122707946
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 03310005

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.