Sextavado interior
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
Ferramentas sem fios
Lanternas & Rádios
G0386.080.001
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
Stahlwille Ponte de soquete 54 x 1/2 polegada soquete quadrado triplo M8 comprimento 60 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Para parafusos de serrilha interiores XZN®DIN 2324Aço de liga cromada, cromado
Descrição completa
Referência
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento
Outro
Comprimento total (mm)
62
Comprimento (m)
60
Tamanho da ligação
1/2 polegada
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
Tamanho da broca (mm)
8
Sistema de aparafusamento
Outro
Comprimento total (mm)
62
Comprimento (m)
60
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Dimensão (mm)
8
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
78
Código pautal
Ver
Type
Screwdriver Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Para parafusos de serrilha interiores XZN®DIN 2324Aço de liga cromada, cromado
Números do artigo
Referência
G0386.080.001
EAN
4018754006427
UBB
203122113764
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
03060008