text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Pontas de soquetes de 40 1/4 polegada de largura hexagonal entre faces 6 mm comprimento 23 mm

Referência
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 6
Comprimento (m) 23
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 6
Comprimento (m) 23
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 6
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 9
Código pautal
Model 40 6
Type Socket

Descrição

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (cargas de ensaio)Aço de alto desempenho HPQ®, cromado

Números do artigo

Referência G0301.060.001
EAN 4018754000029
UBB 203122097843
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 01010006

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.