text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Pontas de soquetes de 40 1/4 polegada de largura hexagonal entre faces 14 mm comprimento 24 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (cargas de ensaio)Aço de alto desempenho HPQ®, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 14
Comprimento (m) 24
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 14
Comprimento (m) 24
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 10
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Peso por peça (g) 34
Código pautal
Model 40 14
Type Socket

Descrição

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (cargas de ensaio)Aço de alto desempenho HPQ®, cromado

Números do artigo

Referência G0301.140.001
EAN 4018754000104
UBB 203122326879
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 01010014

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.