Sextavado interior
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
Ferramentas sem fios
Baterias & carregadores
G0319.080.001
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
Stahlwille Pontas 44 K 1/4 polegada hexagonal com largura entre faces 8 mm comprimento 28 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
para parafusos de cabeça cilíndricaAço de liga metálica cromado, cromado
Descrição completa
Referência
Comprimento (m)
28
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Dimensão (mm)
8
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Marca
Stahlwille
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
Comprimento (m)
28
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Dimensão (mm)
8
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
15
Código pautal
Ver
Type
Inhex Bit Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
para parafusos de cabeça cilíndricaAço de liga metálica cromado, cromado
Números do artigo
Referência
G0319.080.001
EAN
4018754000661
UBB
203122665037
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
01120008