text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille External Circlip Pliers 19-60mm 90° Angled Tip A21 1.8mm Chrome Plated 170mm


DIN 5254 Balicate de pressão com mordentes angulares de 90° para pegar, colocar e retirar anéis exteriores de veios ou eixos, forjado a gota, pontas cilíndricas de precisão com mola de fecho, cabeça cromada, cabo axadrezado

Referência 3H140938
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Com mola Sim
Comprimento (m) 170
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Com mola Sim
Comprimento (m) 170
Proteção de isolamento 1000 V Não
Gama de fixação (mm) 19-60
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Pontas intercambiáveis Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Código pautal
Type External Circlip Pliers

Descrição

DIN 5254 Balicate de pressão com mordentes angulares de 90° para pegar, colocar e retirar anéis exteriores de veios ou eixos, forjado a gota, pontas cilíndricas de precisão com mola de fecho, cabeça cromada, cabo axadrezado

Números do artigo

Referência 3H140938
EAN 4018754333745
UBB 500581720116
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 65464121
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.