text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chaves boca luneta 16 4,5 MM


Referência
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Modelo de baixa faísca Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 4.5
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 8
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 86
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 4.5
Proteção da superfície Cromado
Modelo de baixa faísca Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 4.5
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 8
Código pautal
Type Combination Wrench

Números do artigo

Referência G0242.045.001
EAN 4018754019113
UBB 203120231774
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 40094545

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.