text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chaves boca luneta 13A/8 13A/8


Chaves com medidas métricas iguais em estojo de enrolarDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw lado direito, lado do anel com ângulo de 15°Construção inteligente robusta, fina e leveAlta resistência à flexão devido ao perfil em T duploO acabamento redondo STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaExtremamente resistente, excecionalmente durável forjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoAço-liga cromado, cromado Saco de enrolar robusto com fecho de gancho e laço em poliésterAs inserções em rede permitem ver a ferramenta inseridaProtecção segura da ferramenta com um mínimo de espaçoLogotipo STAHLWILLE bordado.

Referência
Número total de ferramentas 8
Número de chaves combinadas 8
Peso por peça (g) 920
Código pautal
Type Wrench Set
Embalado por 1

Especificações

Número total de ferramentas 8
Número de chaves combinadas 8
Peso por peça (g) 920
Código pautal
Type Wrench Set

Descrição

Chaves com medidas métricas iguais em estojo de enrolarDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw lado direito, lado do anel com ângulo de 15°Construção inteligente robusta, fina e leveAlta resistência à flexão devido ao perfil em T duploO acabamento redondo STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaExtremamente resistente, excecionalmente durável forjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoAço-liga cromado, cromado Saco de enrolar robusto com fecho de gancho e laço em poliésterAs inserções em rede permitem ver a ferramenta inseridaProtecção segura da ferramenta com um mínimo de espaçoLogotipo STAHLWILLE bordado.

Números do artigo

Referência G0231.001.810
EAN 4018754080861
UBB 203120262043
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 96404803

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.