text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chaves boca luneta 13A/20 13A/20


Chaves com medidas métricas iguais em estojo de enrolarDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw lado direito, lado do anel com ângulo de 15°Construção inteligente, robusta, fina e leveAlta resistência à flexão devido ao perfil em T duploO acabamento redondo STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaExtremamente resistente, excecionalmente durável forjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoAço-liga cromado, cromado Saco de enrolar robusto com fecho de gancho e laço em poliésterAs inserções em rede permitem ver a ferramenta inseridaProtecção segura da ferramenta com um mínimo de espaçoLogotipo STAHLWILLE bordado.

Referência
Número total de ferramentas 20
Número de chaves combinadas 20
Peso por peça (g) 2910
Código pautal
Type Wrench Set
Embalado por 1

Especificações

Número total de ferramentas 20
Número de chaves combinadas 20
Peso por peça (g) 2910
Código pautal
Type Wrench Set

Descrição

Chaves com medidas métricas iguais em estojo de enrolarDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw lado direito, lado do anel com ângulo de 15°Construção inteligente, robusta, fina e leveAlta resistência à flexão devido ao perfil em T duploO acabamento redondo STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaExtremamente resistente, excecionalmente durável forjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoAço-liga cromado, cromado Saco de enrolar robusto com fecho de gancho e laço em poliésterAs inserções em rede permitem ver a ferramenta inseridaProtecção segura da ferramenta com um mínimo de espaçoLogotipo STAHLWILLE bordado.

Números do artigo

Referência G0231.001.815
EAN 4018754080878
UBB 203120262126
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 96404804

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.