text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chaves boca luneta 13A/10KT 13A/10KT


Chaves com medidas métricas iguais em estojo de enrolarDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw lado direito, lado do anel com ângulo de 15°Construção inteligente, robusta, fina e leveAlta resistência à flexão devido ao perfil em T duploO acabamento redondo STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaExtremamente resistente, excecionalmente durável forjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoAço-liga cromado, cromado Saco de enrolar robusto com fecho de gancho e laço em poliésterAs inserções em rede permitem ver a ferramenta inseridaProtecção segura da ferramenta com um mínimo de espaçoLogotipo STAHLWILLE bordado.

Referência
Embalagem Caixa de papelão
Número total de ferramentas 10
Número de chaves combinadas 10
Peso por peça (g) 770
Código pautal
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de papelão
Número total de ferramentas 10
Número de chaves combinadas 10
Peso por peça (g) 770
Código pautal
Type Wrench Set

Descrição

Chaves com medidas métricas iguais em estojo de enrolarDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw lado direito, lado do anel com ângulo de 15°Construção inteligente, robusta, fina e leveAlta resistência à flexão devido ao perfil em T duploO acabamento redondo STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaExtremamente resistente, excecionalmente durável forjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoAço-liga cromado, cromado Saco de enrolar robusto com fecho de gancho e laço em poliésterAs inserções em rede permitem ver a ferramenta inseridaProtecção segura da ferramenta com um mínimo de espaçoLogotipo STAHLWILLE bordado.

Números do artigo

Referência G0232.001.775
EAN 4018754101979
UBB 203120644521
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 96404812

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.