text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chaves boca luneta 13 38 MM


DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AChrome Liga de aço, cromado

Referência
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Modelo de baixa faísca Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 38
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 485
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 38
Proteção da superfície Cromado
Modelo de baixa faísca Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 38
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 927
Código pautal
Type Combination Wrench

Descrição

DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AChrome Liga de aço, cromado

Números do artigo

Referência G0230.380.001
EAN 4018754019014
UBB 203120168745
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 40083838

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.