Bryon nv - 8797451124878
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
Ferramentas sem fios
Serrar & cortar
X-ato
G0230.340.001
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
Stahlwille Chaves boca luneta 13 34 MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AChrome Liga de aço, cromado
Descrição completa
Referência
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície
Cromado
Modelo de baixa faísca
Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
34
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
Comprimento (m)
450
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
34
Proteção da superfície
Cromado
Modelo de baixa faísca
Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
34
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
723
Código pautal
Ver
Type
Combination Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AChrome Liga de aço, cromado
Números do artigo
Referência
G0230.340.001
EAN
4018754018987
UBB
203120193081
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
40083434