text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé polygonale double OPEN-RING 24 30 x 32 mm 300 mm avec double 6 pans STAHLWIL


largeur métrique sur plats10° coudéavec double hexagoneDIN 3118/ISO 3318conception robuste, mince et légèreextrêmement résistante et durablefinition rondeSTAHLWILLE pour une sensation agréable et antidérapanteforgé par électroérosion, trempé et refroidi dans un bain d'huileChrome-alliage-acier, chromé

Article number
Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 300
Largeur de clé, grand format (mm) 32
Largeur de clé, petit format (mm) 30
Clé unilatérale Non
Packed per 1

Specifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 300
Largeur de clé, grand format (mm) 32
Largeur de clé, petit format (mm) 30
Clé unilatérale Non
Finition ouverte Oui
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 460
Code Douanier 8204110000
Type Ring Spanner

Description

largeur métrique sur plats10° coudéavec double hexagoneDIN 3118/ISO 3318conception robuste, mince et légèreextrêmement résistante et durablefinition rondeSTAHLWILLE pour une sensation agréable et antidérapanteforgé par électroérosion, trempé et refroidi dans un bain d'huileChrome-alliage-acier, chromé

Article numbers

Article number G0275.030.032
EAN 4018754022021
UBB 203120208277
UNSPSC 27111743
Manufacturer article nr  41083032

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.